プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室トイレに早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。
トイレットペーパーホルダーは側面についています。
メッシュ窓は2か所。
プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
プラダン製洋式トイレも工具不要ですぐに組み立てられます。
耐荷重350kgで安心。耐水素材なのも安心です。
銀が配合された抗菌性凝固剤が30個、汚物袋が30袋の抗菌非常用トイレが快適なトイレ環境を実現。
凝固剤は1個で約400mlの水分を凝固させます。


