グリーンクロス
スーパーライン引4WT(芝用) EKA605
大型ラインガイドが風にを防ぎラインがきれいです。
用途
グラウンド整備に
容量(kg)
炭酸カルシウム:40
仕様
ナイロンブラシ、下部取り外し可能、芝生コート向き、地面から粉出部まで高さ10.5cm
材質
鋼板製
質量(kg)
13
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
概算距離:12×550
車軸直径(cm)
前後輪30
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
66.5×38.1×60.8(取手80~100.7)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※粉止め板はついておりません。前輪を上げて移動してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52628583
EKA605
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません