グリーンクロス
ライン引エキスパート250-2 EKA606
くっきりと濃厚なラインのため運動会や試合等のイベントに最適です。
用途
グラウンド整備に
容量(kg)
炭酸カルシウム:10
仕様
ナイロンブラシ、CLOSE機能付
材質
鋼板製
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
概算距離:5×150
車軸直径(cm)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
24.4×24.5×81
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52628599
EKA606
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません