KITZ(キッツ)
黄銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
0~90
寸法L(mm)
92.5
寸法H(mm)
72
寸法D(mm)
40
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水
ボア径(Φmm)
10
最高許容圧力(MPa)
1(冷温水)
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
CAC406
クラス
10K
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52629859
RTRU-20A
20
3/4
¥
15,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材