スリーエム工業
フランジ式サイトグラス フラッパー式
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質
ガラス:強化ガラス
材質(本体)
SCS13A
タイプ
フラッパー式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
フランジ形
接続
JIS10kRF
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52633158
10FGL-1-13A
15
1/2
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52633167
10FGL-1-13A
20
3/4
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52633176
10FGL-1-13A
25
1
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52633185
10FGL-1-13A
40
1-1/2
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633194
10FGL-1-13A
50
2
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633203
10FGL-1-13A
65
2-1/2
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633219
10FGL-1-13A
80
3
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633228
10FGL-1-13A
100
4
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材