円錐プラグ(フランジ付)

円錐プラグ(フランジ付) - 岩田製作所円錐プラグ(フランジ付) - 岩田製作所
全17種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
適合ねじ
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52693139GKM121箱(500個)2010.8M1214.86
20,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
52693148GKM11.81箱(500個)2011.8-15.87
23,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
52693157GKM14B1箱(200個)2512.5M14238
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
52693166GKM141箱(500個)2512.5M1416.58
30,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
52693175GKM13.11箱(200個)2513.1-17.19
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
52693184GKM16B1箱(200個)2514.5M163110.5
19,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
52693193GKM20B1箱(100個)2518M203813
11,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
52693209GKM201箱(200個)2518M202213
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
52693218GKM221箱(200個)2520M222414
19,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
52693227GKM30.51箱(100個)2530.5-34.524
14,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
52693236GKM34.31箱(50個)2534.3-38.328
7,130
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
52693245GKM47.11箱(25個)2547.1-51.140
5,350
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
52693254GKM53.61箱(25個)2553.6-57.647
6,530
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
52693263GKM08B1箱(500個)207.3M8174
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
52693279GKM081箱(1000個)207.3M811.34
29,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
52693288GKM10B1箱(500個)209.1M10214.5
20,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
52693297GKM101箱(1000個)209.1M1013.14.5
35,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする