船舶用ロープ ベルラインクロス(直径45mm)

船舶用ロープ ベルラインクロス(直径45mm) - ナロック(NAROC)船舶用ロープ ベルラインクロス(直径45mm) - ナロック(NAROC)船舶用ロープ ベルラインクロス(直径45mm) - ナロック(NAROC)

超強力性・・・従来のポリプロピレンに比べ強度が30%アップしました。(メーカー比)
高タフネス・・・衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で従来のロープに比べすぐれた耐久性を発揮します。
極められた耐候性・・・外使用における直射日光や風雨からの耐候性を約2倍向上させることに成功しています。(メーカー比)
さらに向上した耐摩耗性・・・ロープ表面が緻密で滑らかさにすぐれており、スレに強くなっています。

仕様8打(2×4)
注意
※個人宅は配送不可
全17種類を絞り込む
ロープ径(Φmm)
全長(m)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ロープ径(Φmm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52644516直径40mmX全長200m 両端アイ1.5m1巻(200m)40200(両端アイ1.5)
オープン
339,800
373,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644525直径45mmX全長50m 両端アイ1.5m1巻(50m)4550(両端アイ1.5)
オープン
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644534直径45mmX全長60m 両端アイ1.5m1巻(60m)4560(両端アイ1.5)
オープン
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644543直径45mmX全長70m 両端アイ1.5m1巻(70m)4570(両端アイ1.5)
オープン
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644559直径45mmX全長80m 両端アイ1.5m1巻(80m)4580(両端アイ1.5)
オープン
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644568直径45mmX全長90m 両端アイ1.5m1巻(90m)4590(両端アイ1.5)
オープン
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644577直径45mmX全長100m 両端アイ1.5m1巻(100m)45100(両端アイ1.5)
オープン
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644586直径45mmX全長110m 両端アイ1.5m1巻(110m)45110(両端アイ1.5)
オープン
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644595直径45mmX全長120m 両端アイ1.5m1巻(120m)45120(両端アイ1.5)
オープン
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644604直径45mmX全長130m 両端アイ1.5m1巻(130m)45130(両端アイ1.5)
オープン
309,800
340,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644613直径45mmX全長140m 両端アイ1.5m1巻(140m)45140(両端アイ1.5)
オープン
329,800
362,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644629直径45mmX全長150m 両端アイ1.5m1巻(150m)45150(両端アイ1.5)
オープン
359,800
395,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644638直径45mmX全長160m 両端アイ1.5m1巻(160m)45160(両端アイ1.5)
オープン
369,800
406,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644647直径45mmX全長170m 両端アイ1.5m1巻(170m)45170(両端アイ1.5)
オープン
399,800
439,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644656直径45mmX全長180m 両端アイ1.5m1巻(180m)45180(両端アイ1.5)
オープン
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644665直径45mmX全長190m 両端アイ1.5m1巻(190m)45190(両端アイ1.5)
オープン
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52644674直径45mmX全長200m 両端アイ1.5m1巻(200m)45200(両端アイ1.5)
オープン
459,800
505,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする