腰道具セット(WSBシリーズ)
ワンタッチバックル、D環1個、補助ベルト幅85mm。
- 用途
- 従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
- セット内容
- ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK、電工プロキャンバスポーチ JND-860、電工プロキャンバスホルダー(ペンチ1丁吊) JND-941、電工プロキャンバスホルダー(ペンチ親子吊) JND-944、電工プロキャンバスホルダー(ドライバー2丁吊) JND-952、べルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O
- 胴ベルト幅(mm)
- 50(最大)
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1150(最大)
- 補助ベルト幅(mm)
- 85
- 補助ベルト長さ(mm)
- 670
- 材質(胴ベルト)
- ナイロンベルト、ワンタッチバックル付
- 材質(補助ベルト)
- ナイロンベルト、角環・D環各1個付
- ウエスト有効サイズ(cm)
- (着衣時):91~108
- 内容量
- 1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52697637 | WSB-97-1BK | 52697628 | WSA-97-1BK | ![]() | 腰道具セット(WSAシリーズ) | JEFCOM(ジェフコム) | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカー後継品 |

















