曜日別特売
WSB-97-1BK 腰道具セット(WSBシリーズ) JEFCOM(ジェフコム) 52697637

腰道具セット(WSBシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
52697637
品番
WSB-97-1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,300

ワンタッチバックル、D環1個、補助ベルト幅85mm。

用途
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
セット内容
ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK、電工プロキャンバスポーチ JND-860、電工プロキャンバスホルダー(ペンチ1丁吊) JND-941、電工プロキャンバスホルダー(ペンチ親子吊) JND-944、電工プロキャンバスホルダー(ドライバー2丁吊) JND-952、べルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O
胴ベルト幅(mm)
50(最大)
胴ベルト長さ(mm)
1150(最大)
補助ベルト幅(mm)
85
補助ベルト長さ(mm)
670
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト、ワンタッチバックル付
材質(補助ベルト)
ナイロンベルト、角環・D環各1個付
ウエスト有効サイズ(cm)
(着衣時):91~108
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52697637WSB-97-1BK52697628WSA-97-1BKWSB-97-1BK 腰道具セット(WSAシリーズ) JEFCOM(ジェフコム) 52697628腰道具セット(WSAシリーズ)JEFCOM(ジェフコム)1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカー後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする