モノタロウ

ワンタッチ継手 エルボ

ワンタッチ継手 エルボ - モノタロウワンタッチ継手 エルボ - モノタロウワンタッチ継手 エルボ - モノタロウワンタッチ継手 エルボ - モノタロウワンタッチ継手 エルボ - モノタロウワンタッチ継手 エルボ - モノタロウワンタッチ継手 エルボ - モノタロウワンタッチ継手 エルボ - モノタロウ
(54件のレビュー)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
注意
※用途以外に使用しないでください。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
適合チューブ外径D(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52884214MPL4-011個7.5241226.54PTPT1/8
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884223MPL4-021個10241429.54PTPT1/4
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884239MPL4-M51個3.523.51223.54MM5x0.8
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884248MPL6-011個7.524.51228.56PTPT1/8
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884257MPL6-021個1024.51431.56PTPT1/4
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884266MPL6-031個10.524.517326PTPT3/8
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884275MPL6-M51個3.524.51225.56MM5x0.8
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884284MPL6-M61個424.512266MM6x1.0
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884293MPL8-011個7.52914328PTPT1/8
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884309MPL8-021個1029.51434.58PTPT1/4
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884318MPL8-031個10.529.51735.58PTPT3/8
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884327MPL10-011個7.536173610PTPT1/8
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884336MPL10-021個10361738.510PTPT1/4
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884345MPL10-031個10.536173910PTPT3/8
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884354MPL10-041個13.5362142.510PTPT1/2
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884363MPL12-021個10371740.512PTPT1/4
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884379MPL12-031個10.5371741.512PTPT3/8
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884388MPL12-041個13.537.52144.512PTPT1/2
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884397MPL16-031個11422151.516PTPT3/8
619
681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884406MPL16-041個1442215516PTPT1/2
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725449MPL4-M61個3.523.51223.54MM6x1.0
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725458MPL4-01-101袋(10個)7.5241226.54PTPT1/8
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725467MPL4-02-101袋(10個)10241429.54PTPT1/4
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725476MPL4-M5-101袋(10個)3.523.51223.54MM5x0.8
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725485MPL6-01-101袋(10個)7.524.51228.56PTPT1/8
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725501MPL6-02-101袋(10個)1024.51431.56PTPT1/4
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725510MPL6-03-101袋(10個)10.524.517326PTPT3/8
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725519MPL6-M5-101袋(10個)3.524.51225.56MM5x0.8
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725528MPL6-M6-101袋(10個)424.512266MM6x1.0
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725537MPL8-01-101袋(10個)7.52914328PTPT1/8
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725546MPL8-02-101袋(10個)1029.51434.58PTPT1/4
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725555MPL8-03-101袋(10個)10.529.51735.58PTPT3/8
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725571MPL10-01-101袋(10個)7.536173610PTPT1/8
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725580MPL10-02-101袋(10個)10361738.510PTPT1/4
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725589MPL10-03-101袋(10個)10.536173910PTPT3/8
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725598MPL10-04-101袋(10個)13.5362142.510PTPT1/2
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725607MPL12-02-101袋(10個)10371740.512PTPT1/4
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725616MPL12-03-101袋(10個)10.5371741.512PTPT3/8
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725625MPL12-04-101袋(10個)13.537.52144.512PTPT1/2
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725641MPL16-03-101袋(10個)11422151.516PTPT3/8
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60725650MPL16-04-101袋(10個)1442215516PTPT1/2
6,198
6,818(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: タイヤチェンジャーに
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで他社の製品を使用していましたが、
今回モノタローブランドのこちらの商品を購入しました。
結果、この価格でこの商品!よく作れるなー って思いました。
十分過ぎるクオリティーです。
間違いなくリピート決定!

2025-08-30
用途: エアー配管取付時
株式会社エステー工業サービス業

このエルボは取付パイプが10㎜なのでとても使いやすいので助かります。

2025-05-12
用途: タイヤチェンジャーの修理に使用
リペアショップ松本

ホースの取付が簡単にできて、エアー漏れもない。サイズさえあれば使いやすいです。

2025-05-06
用途: 大手メーカー品の代替として

交換前に使用していた物が経年劣化で破損した為、試験的に購入。
今のところ漏れも無く通常使用出来ています。
耐久性がどれほどなのかが肝。

2025-04-16
用途: エアホーンの配管に

この手の物は初めてだったのですが
今までワンタッチカプラーだったところを
コンパクトにまとめたくて使ってみました。
今のところ漏れ等なく成功です。

2025-06-26
用途: ホース配管用フィッティング

普通のフィッティングエルボ。
ポリウレタンホース・ナイロンホースに最適。
ネジ部にはシール材塗布済み。PTネジ

2025-02-09
用途: エアーツールの修理
APLUS建設業・工事業

継手が経年劣化で破損してたので修理しました。
チューブ外径とネジ径を現行品を計測して発注。
取替えも簡単でしたし、安価に修理することが出来ました。

2024-12-16
用途: 自動車整備関係
株式会社かるこ

タイヤチェンジャー用に使用してます。経年劣化で接続部分が弱くなりしょっちゅう交換です、安価でうれしいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする