フラットハンドル
ハンドルが戸とフラットになるため、レバーハンドルのような出っ張りがありません。戸を閉めると、マグネットラッチが飛び出しストライクに掛かります。ストライクは、前後にそれぞれ2mmずつ調整ができます。
用途屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石、ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
付属品本体用:皿小ねじ M3(D5)×12 2本、皿タッピンねじ 4(D6)×16 2本、ストライク用:皿タッピンねじ 4(D6)×16 2本
対応戸厚(mm)36~40
取手取手
内容量1個
注意
※応戸厚:36mm~40mm