アウトセット用上部レール
施工が簡単で、外観性にも配慮しています。
全長(mm)2400
材質アルミ押出し材
色シルバー
仕様【セット使用】FC-2950-K-H、FK-310、FK-320、FG-100G、FG-210(KR-010)、AFD-3420、OS用トリガーねじセット、の組合せでお使いください。
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
使用条件【引戸】幅:740mm以上、厚さ:24~40mm、重量:30kg以下
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※現場でのカットや穴上げが必要となります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。