クラトミックマスク
●国家検定”DS2”規格のマスク。●顔にフィットしやすい2つ折りの立体構造。●ソフトでクッション性が高い面体構造により顔とマスクのすき間を軽減。●アジャスター付きでしめ紐の長さが可能。●折畳み形状を採用することで保管や持ち運びに嵩張らないコンパクト設計。●携帯に便利な個別包装。
用途溶接作業、研磨・切削作業、掘削・粉砕作業、解体・廃棄物処理作業、PM2.5・感染症対策、緊急時の備蓄用、農薬調整・散布作業(粉剤・粉剤:医療用解毒物、劇物に指定されない一般農薬で使用可能))
入数(枚)25
規格DS2
粒子捕集効率(%)(平均実測値)95.0以上(平均実測値99.0)
種別使い捨て防じん
質量(g)16以下(平均実測値9.9)
国家検定合格番号TM741
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)50以下(平均実測値34)
排気抵抗(Pa)(平均実測値)50以下(平均実測値33)
内容量1箱(25枚)
注意
※防毒マスクではありません。※誤った使い方をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。
※ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※使用限度時間に達したものは使用しないでください、再使用はできません。
※使用時間内であっても、破損もしくは著しい型崩れをしたものは使用を中止してください。
※着用前に型崩れしていないか、マスクと顔の接点から空気の漏れがないか、使用時間内であることをご確認ください。
※ノーズブリッジ・しめひも・枠に異常がないか点検してからご使用ください。
マスク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/852/
2023-03-22