DS634 Hytherm Pro

DS634 Hytherm Pro DexShell
(1件のレビュー)

Hytherm Proは、メリノウール・フルテリーループを使用した保温効果のある靴下。
保温レベル:5
防水透湿三層構造

タンゴレッドストライプ 特性防寒 指タイプ通常 材質ライニング:ポリウレタン(ポレールメンブレム) 丈区分クルー 入数1足 材質(裏)38%羊毛(メリノウール)、38%アクリル、24%ナイロン 材質(表)97%ナイロン、3%合成繊維(エラスタン) 内容量1足
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52665717 DS634 S 22~24
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
52665726 DS634 M 24~26
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
52665735 DS634 L 26~28
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52665717
2021-11-25
用途:
トレッキング
製造業

暖かいです。結構、記事が分厚いので、トレキングに使用した場合、シューズのなかで、うまくフィットするのかは、これから試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする