iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 直付型 Dスタイル W230

iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用

質量(kg)2.8 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 内容量1セット
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52700954 XLX439DENLA9 100~242 20.6 器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4300ENTLA9 155.3 Hf32形高出力型×1灯器具相当
28,200
11,980
13,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
52699229 XLX459DENLR9 100~242 31.9 器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4500ENTLR9 163 Hf32形定格出力型×2灯器具相当、Hf63形定格出力型×1灯器具相当
33,500
 
 
取扱い終了
52699238 XLX469DENLR9 100~242 43.1 器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4600ENTLR9 160 Hf32形高出力型×2灯器具相当
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
52700105 XLX419DENRZ9 100~242 13.5 器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4100ENTRZ9 148.1 FLR40形×1灯器具相当
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
52700114 XLX429DENRZ9 100~242 16.7 器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4200ENTRZ9 149.7 Hf32形定格出力型×1灯器具相当
28,500
 
 
取扱い終了
52700123 XLX439DENRZ9 100~242 21 器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4300ENTRZ9 152.3 Hf32形高出力型×1灯器具相当
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
52700148 XLX459DENRZ9 100~242 32.3 器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4500ENTRZ9 160.9 Hf32形定格出力型×2灯器具相当、Hf63形定格出力型×1灯器具相当
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
52700936 XLX419DENLA9 100~242 13.1 器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4100ENTLA9 152.6 FLR40形×1灯器具相当
26,200
 
 
取扱い終了

返品不可
52699213 XLX409DENLR2 200~242 57.6 器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4000ENTLR2 173.6 Hf32形高出力型×3灯器具相当、Hf63形定格出力型×2灯器具相当
48,000
 
 
取扱い終了

返品不可
52700096 XLX409DENRZ2 200~242 58 器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4000ENRZ2 172.4 Hf32形高出力型×3灯器具相当、Hf63形定格出力型×2灯器具相当
49,500
 
 
取扱い終了

返品不可
52700139 XLX449DENRZ9 100~242 25.4 器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4400ENPRZ9 157.4 FLR40形×2灯器具相当
30,500
 
 
取扱い終了

返品不可
52700157 XLX469DENRZ9 100~242 43.5 器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4600ENTRZ9 158.6 Hf32形高出力型×2灯器具相当
38,000
 
 
取扱い終了

返品不可
52700945 XLX429DENLA9 100~242 16.3 器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4200ENTLA9 153.3 Hf32形定格出力型×1灯器具相当
27,700
 
 
取扱い終了

返品不可
52700963 XLX449DENLA9 100~242 25 器具本体:NNLK42123、ライトバー:NNL4400ENPLA9 160 FLR40形×2灯器具相当
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52699229 XLX459DENLR9 11270388 XFX459DENLR9 XFX459DENLR9 リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 11270388 リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 1台 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52699238 XLX469DENLR9 11270440 XFX469DENLR9 XFX469DENLR9 リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 11270440 リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700105 XLX419DENRZ9 25986969 XFX419DENRZ9 XFX419DENRZ9 iD2000D-W230RE昼白PiP i  t 調光 Panasonic(パナソニック) 25986969 iD2000D-W230RE昼白PiP i t 調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700114 XLX429DENRZ9 25987021 XFX429DENRZ9 XFX429DENRZ9 iD2500D-W230RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25987021 iD2500D-W230RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700123 XLX439DENRZ9 27628031 XFX439DENRZ9 XFX439DENRZ9 iD3200D-W230RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 27628031 iD3200D-W230RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700148 XLX459DENRZ9 29514470 XFX459DENRZ9 XFX459DENRZ9 iD5200D-W230RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 29514470 iD5200D-W230RE昼白PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52700936 XLX419DENLA9 11270291 XFX419DENLA9 XFX419DENLA9 リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 11270291 リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 1台 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする