コイズミ コイズミの 空調・電設資材 コイズミの 照明器具 コイズミの 住宅・店舗照明 LEDシャンデリア LEDシャンデリア 注文コード PHILIPS「Hueランプ」に対応するシャンデリアです。(Hueランプは別売です) 幅(mm)820 型別売専用ランプ Philips Hue(E26)x4 高さ(mm)292 奥行(mm)190 本体質量(g)2900 調光方式全灯→消灯 内容量1個 注意 ※調光器との併用はできません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BA17001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52702826 BA17001 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 住宅・店舗照明 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シャンデリア/吹抜け/吹抜け・傾斜天井/吹抜けシャンデリア DAIKO(大光電機) 税込¥36,190~ ¥32,900~ LEDシャンデリア DAIKO(大光電機) 税込¥31,878~ ¥28,980~ シャンデリア Panasonic(パナソニック) 税込¥46,178~ ¥41,980~ LEDダウンライト 東芝ライテック 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ LED光源交換形ダウンライト 東芝ライテック 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200 ENDO(遠藤照明) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ LEDダウンライト 東芝ライテック 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード付 CP型 後藤照明 税込¥10,998~ ¥9,998~ ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型 後藤照明 税込¥17,578~ ¥15,980~ LEDダウンライト 東芝ライテック 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 【安心の5年保証】12畳用フラットデザインLEDシーリングライト 東芝 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色枠付 東芝 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 【安心の5年保証】LEDシーリング8畳ワイド調色 東芝 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 【安心の5年保証】LEDシーリング14畳ワイド調色枠付 東芝 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 【安心の5年保証】LEDシーリング14畳ワイド調色 東芝 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 【安心の5年保証】スピーカー付き8畳用LEDシーリングライト 東芝 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 【安心の5年保証】8畳用フラットデザインLEDシーリングライト 東芝 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ 【安心の5年保証】LEDシーリング10畳ワイド調色枠付 東芝 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 【安心の5年保証】LEDシーリング8畳ワイド調色枠付 東芝 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 【安心の5年保証】LEDシーリング12畳ワイド調色 東芝 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具住宅・店舗照明シャンデリア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります キッチンライト ダウンライト スポットライト ブラケットライト シャンデリア ポーチライト アプローチライト スタンドライト シーリングライト ペンダントライト ポールライト 間接照明器具 浴室灯 棚下照明 住宅・店舗用照明器具アクセサリ 仮設装飾用ライト シェアする マイページ 最近見た商品