LED和風ペンダント

LED和風ペンダント コイズミ

光色を切替できるペンダント。

消費電力(W)34 材質枠:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2200 コード長さ(mm)150~400 色温度(K)4100/2700 光源色LED(白色+電球色) 光束(Lm)3869 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯(白色)→調光(電球色)→LED保安灯→消灯 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52702923 BP17771PK
10,727
9,998
10,998 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする