フェルトかきかたぺん 太字・細字セット
硬筆書写学習に適したかきかたぺん。使い終わるまで、安定した筆記幅でお使いいただけます。
用途水性サインペン・かきかたぺん
インク色黒
インク水性染料
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
色数1
線の太さ細字/太字
線幅(mm)0.4/0.7
セット内容太字:1本、細字:1本
材質ペン:PP・Pes・POM、個袋:PP
寸法(mm)42×198×13(クリップなどを含まない最大径)
内容量1セット(2本)
マーカー/蛍光ペン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07