手動えんぴつけずりニコパ
2個の刃で速く削れる!毎日の学校準備の時間短縮になる手動えんぴつけずり。鉛筆の芯がしっかりトガる。ムダ削り防止構造・握りやすい太軸ハンドル
電源手動
材質本体:ABS、クズケース:PS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×127×118
集塵容量(mL)約150
内容量1個
鉛筆 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07