エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド CJ2ZWシリーズ CJ2ZWB10

エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド CJ2ZWシリーズ CJ2ZWB10 SMC

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)10 作動方式複動両ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52787998 CJ2ZWB10-10Z
4,130
3,798
4,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする