※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・両ロッド CJ2ZWシリーズ CJ2ZWL16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52788007
品番
CJ2ZWL16-15Z
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
取付支持形式
フート形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無