エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2D10

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2D10 SMC

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)12 作動方式単動引込み 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52785663 CJ2D10-12TZ
2,150
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする