曜日別特売
CJ2D10-12TZ エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2D10 SMC 52785663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2D10-12TZ エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2D10 SMC 52785663
CJ2D10-12TZ エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2D10 SMC 52785663

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2D10CJ2D10-12TZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52785663
品番
CJ2D10-12TZ
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
ストローク(mm)
12
取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
単動引込み
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
10
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする