ASUS(Mini ITX X570)ROG STRIX X570-I GAMING
PCIe 4.0、Aura Sync RGB、Intelギガビットイーサネット、Wi-Fi 6(802.11ax)、ヒートシンク付きデュアルM.2、HDMI 2.0、DisplayPort 1.4、SATA 6Gb / s、およびUSB 3.2を搭載したAMD X570 mini-ITXゲーミングマザーボード
通信方法
(有線LAN)
1×Anti-surge LAN (RJ45) port
(無線LAN)
Supports channel bandwidth: HT20/HT40/HT80/HT160
Intel(R) Wi-Fi 6 AX200
USBポート
1×Anti-surge LAN (RJ45) port
(無線LAN)
Supports channel bandwidth: HT20/HT40/HT80/HT160
Intel(R) Wi-Fi 6 AX200
3rd and 2nd Gen AMD Ryzen/2nd and 1st Gen AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics Processors :
4 x USB 3.2 Gen 1 port(s) (4 at back panel, blue)
AMD X570 chipset :
4 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (3 x Type-A+1 x Type-C)
AMD X570 chipset :
2 x USB 3.2 Gen 1 port(s) (2 at mid-board)
AMD X570 chipset :
2 x USB 2.0 port(s)
映像出力
4 x USB 3.2 Gen 1 port(s) (4 at back panel, blue)
AMD X570 chipset :
4 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (3 x Type-A+1 x Type-C)
AMD X570 chipset :
2 x USB 3.2 Gen 1 port(s) (2 at mid-board)
AMD X570 chipset :
2 x USB 2.0 port(s)
1 × DisplayPort
1 × HDMI
拡張性
1 × HDMI
3rd Gen AMD Ryzen Processors
1 × PCIe 4.0 ×16 (×16 mode)
2nd Gen AMD Ryzen Processors
1 × PCIe 3.0 ×16 (×16 mode)
2nd and 1st Gen AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics Processors
1 × PCIe 3.0 ×16 (×8 mode)
ストレージ
1 × PCIe 4.0 ×16 (×16 mode)
2nd Gen AMD Ryzen Processors
1 × PCIe 3.0 ×16 (×16 mode)
2nd and 1st Gen AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics Processors
1 × PCIe 3.0 ×16 (×8 mode)
2 × M.2 Socket 3 with M Key design、 type 2242/2260/2280 storage devices support (Supports both SATA & PCIE SSD)
4 × SATA 6Gb/s connector(s)
チップセットAMD X570
メモリー2×DIMM、Max.64GB
使用CPUAMD AM4 Socket 3rd and 2nd AMD Ryzen/2nd and 1st Gen AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics Processors
Bluetooth5
対応マザーボードMini ITX
内容量1台
4 × SATA 6Gb/s connector(s)
注意
※PCIeには帯域幅がございますのでご注意願います。※仕様詳細はメーカページよりご参考願います。