陶器専用研磨シート (エコピカブルー)
業務用として開発され実績ある特殊研磨スポンジを家庭用にリニューアルしました。
研磨素材は家庭用としては珍しいホワイトアランダム(高純度アルミナ)を使用。
耐久性と研磨力に優れ、ニオイの原因にもなる便器のフチ裏のガンコな尿石やキバミ、黒ズミをガッツリ落とします。
特殊研磨スポンジなので陶器表面にキズがつきにくく、スッキリ落とすことができます。
スポンジ部は耐久性があり、曲げても切れたりしませんので、便器や手洗いボールなどの衛生陶器特有の曲面になじみ、作業しやすいスポンジです。
陶器製の洗面台や浴室のタイルなどにも使用できます。
材質研磨部材質:ホワイトアランダム(高純度アルミナ)、スポンジ材質:ポリウレタンダイヤモンド入りナイロン不織布
サイズ(mm)約120×80×厚5
内容量1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52706956
2020-09-02
- 用途:
- 掃除
サービス業
トイレ手洗い場の水垢?汚れが気になりこれは落ちそう!と思い購入しました。ゴシゴシ擦ること1時間・・・汚れがどんどん落ちて行くではありませんか~お陰でピカピカになりました。こんなに落ちる汚れ落としは今まで出会えなかったので素晴らしい商品だと思います。
2人が参考にしています