紙製 クリアーホルダー
書類が透けて見える紙製クリアーホルダーが登場。
プラスチックごみ問題が世界全体の大きな課題となる中、樹脂を多く扱うメーカーとして脱プラを目指し、樹脂量を70%以上削減。
PPホルダーの使用感を出来るだけ損なわぬように「透明度」にこだわっています。
中の書類が透けて見える紙製のホルダーです。ホルダーから中身を取り出さずに書類を確認することができます。
表紙は適度な耐水性・耐油性があり、書類を守ります。
表紙は鉛筆、シャープペンシル、油性ペンで書きこむことができます。
3色のカラー展開でカラー毎に書類を分けて管理することができます。
燃えるゴミとして廃棄できます(各自治体の分別方法に従ってください)
用途脱プラを目指し、樹脂量を70%削減した「書類が透ける」紙製クリアーホルダー。
サイズA4
色ブルー、イエロー、ピンク
材質本体=表:紙(一部樹脂使用)、裏:紙
外形寸法(幅W×高さH)(mm)220×310
アズワン品番65-0472-89
内容量1パック(3枚)
注意
※リサイクルごみとしては出せません。
クリヤーホルダー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07