アウトリガーベース 2-4Tトラック用 バージン材配合

アウトリガーベース 2-4Tトラック用 バージン材配合 モノタロウ
(12件のレビュー)

バージン材の配合を行うことで耐衝撃性が従来品よりもアップしました。
取手一体型で持ち運びに便利です。
2~4トンの中型トラックで使用可能です。

用途道路のアスファルト保護用に。 材質PE+PP(バージン材+再生材) 寸法(mm)297×357×46 質量(kg)4 ブラック 適合車2~4トンの中型トラック 内容量1枚
注意
※用途以外では使用しないでください。
※でこぼこのない、平らで、安定した場所で均等に圧力がかかるように使用してください。
※使用時は平らな木材・鉄板を地面に置いたうえで設置・使用をして下さい。
※軟弱地でのご利用は、本体が割れる原因となります。

※高所作業車等負荷などの大きく掛る場合の使用は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52892727 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52892727 - 47906400 - - アウトリガーベース 2-4tトラック用 モノタロウ 47906400 アウトリガーベース 2-4tトラック用 モノタロウ 1枚 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-05-19
用途:
トラック2tユニックアウトリガー下で使用

アウトリガー1回目で平面でバキッと2回目です、前回は再生物だったので割れたかと思い今回バージン材でしたが割れてしまいました、モノタロウ様製品を推奨してましたが2回も割れたので不満です残念
当方工場外のアスファルト上での作業でした。

対象商品:
52892727
2023-09-19
用途:
クレーン車アウトリガー使用時
サービス業

軽くて頑丈なので、とても使い易いですね。購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
52892727
2023-02-25
用途:
移動式クレーンアウトリガーに使用
製造業

購入前は板材を適当な大きさに刻んで使用していました。
あるとき、大手企業様に仕事に行った際に工事立ち合い者の方からそれ大丈夫なのと
不安がられました。お客さんの信頼をえるにはやはりそれ用のものを使わないと駄目ですね。価格も良心的で助かっています。

対象商品:
52892727
2023-03-01
用途:
アウトリガーベース
建設業・工事業

価額のわりにはお得感あり、改良されたようですね。直ぐに割れなければ最高ですね。

対象商品:
52892727
2023-04-01
用途:
ユニック使用時
株式会社 片谷建設 様 (建設業・工事業)

以前購入して割れてしまい、また購入しました。弱い地盤では強度が弱いきがします。また割れるようなら他社製品を検討しようとおもってます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。軟弱地でのご利用は、本体が割れる原因になる恐れがあります。

対象商品:
52892727
2021-10-21
用途:
アウトリガーのベースとして
その他業種

以前までは信和自動車工業の廃プラアウトリガーベースを使っていたのですが、買い替えで試しにモノタロウブランドを購入。結果、初回で割れました。2tユニックで常識の使用範囲です。多分品質不良品にあたったのだろうと思います。サポートに連絡すると、即座に交換対応をしていただいたので、☆は2つにしております。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。
お手数になりますがお客様窓口にて返品のお問い合わせをお願い致します。

対象商品:
52892727
2022-01-22
用途:
ユニック作業

ユニック作業で使用しましたが、すぐ割れた。
割れた断面を見ると縞模様になっていて製品的に弱く思える。交換して欲しい

4人が参考にしています
対象商品:
52892727
2021-08-31
用途:
3tトラックで使用

現場配送の3t車で使いましたが、3日目の使用で割れました。
平らなアスファルト、及び均された地面の上では問題ありませんでしたが、1cmにも満たない数ミリ程度の隙間が出来た状態で使った所、いとも簡単に割れてしまいました。
段差に掛けたり、相当な隙間が空いた状態なら仕方ないと思いますが、今回の場合を考えると、もう少し粘りがないと使い物にならないと思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品の課題として担当部署に申し伝え改善を検討いたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする