ゴーグル型 保護メガネ

ゴーグル型 保護メガネ ミドリ安全

曲面レンズで広い視野を確保できます。
レンズ、バンドの交換が可能です。

仕様防曇・防傷加工、UVカット、レンズ交換、通気孔付 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番388-9408 質量(g)104 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH)(mm)187×77 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)織りゴム 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52888484 VG-501F
2,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52888484 VG-501F 39572845 VG-501F VG-501F 安全ゴーグル (通気孔付) ミドリ安全 39572845 安全ゴーグル (通気孔付) ミドリ安全 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする