JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ

JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子) JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子) JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級F2級(1級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52895177 F2CBB-100GJ 1個 100g プラスチック
8,000
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52895186 F2CBB-100GJ-JC2 JCSS校正付 1個 100g プラスチック
17,000
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895195 F2CBB-10GJ 1個 10g プラスチック
5,700
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52895204 F2CBB-10GJ-JC2 JCSS校正付 1個 10g プラスチック
13,700
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895213 F2CBB-10KJ 1個 10kg アルミ
118,000
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52895229 F2CBB-10KJ-JC2 JCSS校正付 1個 10kg アルミ
134,000
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895238 F2CBB-1GJ 1個 1g プラスチック
5,700
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52895247 F2CBB-1GJ-JC2 JCSS校正付 1個 1g プラスチック
13,700
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895256 F2CBB-1KJ 1個 1kg プラスチック
19,000
18,980
20,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
52895265 F2CBB-1KJ-JC2 JCSS校正付 1個 1kg プラスチック
29,000
28,980
31,878 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895274 F2CBB-200GJ 1個 200g プラスチック
9,000
8,898
9,788 (税込)
8日以内出荷

返品不可
52895283 F2CBB-200GJ-JC2 JCSS校正付 1個 200g プラスチック
19,000
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895299 F2CBB-20GJ 1個 20g プラスチック
5,700
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52895308 F2CBB-20GJ-JC2 JCSS校正付 1個 20g プラスチック
14,700
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895317 F2CBB-20KJ 1個 20kg アルミ
198,800
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52895326 F2CBB-20KJ-JC2 JCSS校正付 1個 20kg アルミ
214,800
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895335 F2CBB-2GJ 1個 2g プラスチック
5,700
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52895344 F2CBB-2GJ-JC2 JCSS校正付 1個 2g プラスチック
13,700
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895353 F2CBB-2KJ 1個 2kg プラスチック
26,000
25,980
28,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
52895369 F2CBB-2KJ-JC2 JCSS校正付 1個 2kg プラスチック
41,000
39,980
43,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895378 F2CBB-500GJ 1個 500g プラスチック
13,300
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52895387 F2CBB-500GJ-JC2 JCSS校正付 1個 500g プラスチック
23,300
22,980
25,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895396 F2CBB-50GJ 1個 50g プラスチック
6,600
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52895405 F2CBB-50GJ-JC2 JCSS校正付 1個 50g プラスチック
15,600
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895414 F2CBB-5GJ 1個 5g プラスチック
5,700
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52895423 F2CBB-5GJ-JC2 JCSS校正付 1個 5g プラスチック
13,700
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52895439 F2CBB-5KJ 1個 5kg プラスチック
63,000
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
52895448 F2CBB-5KJ-JC2 JCSS校正付 1個 5kg プラスチック
78,000
69,980
76,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85461313 F2CBB-100GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 100g プラスチック
18,000
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461329 F2CBB-10GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 10g プラスチック
15,700
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461338 F2CBB-10KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 10kg アルミ
128,000
119,800
131,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461347 F2CBB-1GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 1g プラスチック
15,700
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461356 F2CBB-1KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 1kg プラスチック
29,000
28,980
31,878 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461365 F2CBB-200GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 200g プラスチック
19,000
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461374 F2CBB-20GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 20g プラスチック
15,700
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461383 F2CBB-20KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 20kg アルミ
208,800
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461399 F2CBB-2GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 2g プラスチック
15,700
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461408 F2CBB-2KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 2kg プラスチック
36,000
35,980
39,578 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461417 F2CBB-500GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 500g プラスチック
23,300
22,980
25,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461426 F2CBB-50GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 50g プラスチック
16,600
15,980
17,578 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461435 F2CBB-5GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 5g プラスチック
15,700
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85461444 F2CBB-5KJ(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 5kg プラスチック
73,000
69,980
76,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/384/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする