VIBRA(新光電子) VIBRA(新光電子)の 測定用品 VIBRA(新光電子)の はかり VIBRA(新光電子)の 分銅/おもり SUSピンセット 200g~1g用 SUSピンセット 200g~1g用 注文コード 52898363 ステンレス製ピンセット 材質ステンレス 長さ(mm)150 サイズM 内容量1個 注意 ※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SPR-M 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52898363 SPR-M ¥6,700 ¥6,598 ¥6,598 ¥7,258 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください はかり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 税込¥8,248~ ¥7,498~ 校正用分銅 枕型分銅 A&D 税込¥20,878~ ¥18,980~ F2級標準分銅 島津製作所 税込¥43,978~ ¥39,980~ 精密(F1)級標準分銅 島津製作所 税込¥18,678~ ¥16,980~ 超精密(E2)級標準分銅 島津製作所 税込¥14,278~ ¥12,980~ F2級標準分銅 島津製作所 税込¥14,278~ ¥12,980~ 精密(F1)級標準分銅 線状 島津製作所 税込¥12,078 ¥10,980 検尺ロープ用オモリ(錘) FSC藤原産業 税込¥3,188~ ¥2,898~ アグリスケールタフ 200kg 高森コーキ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 検定付きはかりデジタル料金はかり SQシリーズ A&D 税込¥32,978~ ¥29,980~ (3) 高周波水分計 センセカ(旧グライシンガー) 税込¥50,578~ ¥45,980~ (1) 防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) エー・アンド・デイ 税込¥417,780~ ¥379,800~ 検定付き 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 税込¥96,778~ ¥87,980~ 検定付き 分銅内蔵型汎用天びん エー・アンド・デイ 税込¥76,978~ ¥69,980~ ステンレス製防滴タイプ和算ボックス バルコム 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ シングルポイントタイプロードセル バルコム 税込¥37,378 ¥33,980 超小型ロードボタンタイプロードセル バルコム 税込¥73,678 ¥66,980 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子) 税込¥60,478~ ¥54,980~ (1) デジタルスケールKD205(取引証明以外用) タニタ 税込¥16,478 ¥14,980 デジタルスケールKD205(取引証明以外用) タニタ 税込¥16,478 ¥14,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品はかり分銅/おもり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。分銅の種類と選定ポイント豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/406/ 参考になった 2023-03-22 「はかり」にはこんなカテゴリがあります 料金はかり 水分計 吊はかり 上皿はかり 台はかり 天秤 個数はかり フレームスケール(U型/パレットスケール) 分銅/おもり はかり関連商品 ロードセル シェアする マイページ 最近見た商品