高精度電子天びん AjⅡ

高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。

用途薬品等の計量、計数はかり 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)5~35 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひょう量(kg)
最小表示(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52903236 AJII-320 1個 - 220 0.001 0.001g 182×235×165(風防を含む)
85,000
77,980
85,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52903254 AJII-620 1個 - 620 0.001 0.001g 182×235×165(風防を含む)
130,000
119,800
131,780 (税込)
62日以内出荷

返品不可
85464068 AJII-320(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット - 220 0.001 0.001g 182×235×165(風防を含む)
100,000
97,980
107,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464077 AJII-620(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット - 620 0.001 0.001g 182×235×165(風防を含む)
145,000
139,800
153,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468828 AJII-320(JCSS校正証明書付) 1セット - 220 0.001 0.001g 182×235×165(風防を含む)
115,000
109,800
120,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468837 AJII-620(JCSS校正証明書付) 1セット - 620 0.001 0.001g 182×235×165(風防を含む)
160,000
149,800
164,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52903245 AJII-420 1個 - 420 0.001 0.001g 182×235×165(風防を含む)
98,000
 
 
取扱い終了

返品不可
52903263 AJII-4200 1個 - 1200 0.01 0.01g 182×235×75
103,000
 
 
取扱い終了

返品不可
52903279 AJII-12K 1個 12 - 0.1 0.1g 192×265×87
81,000
 
 
取扱い終了

返品不可
52903306 SJ-2200 1個 - 2200 0.1 0.1g 192×265×87
70,000
 
 
取扱い終了

返品不可
85464086 SJ-2200(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット - 2200 0.1 0.1g 192×265×87
85,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468846 SJ-2200(JCSS校正証明書付) 1セット - 2200 0.1 0.1g 192×265×87
100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52903288 SJ-620 1個 - 220 0.01 0.01g 182×235×75
76,000
 
 
取扱い終了

返品不可
52903297 SJ-820 1個 - 820 0.01 0.01g 182×235×75
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
52903315 SJ-4200 1個 - 4200 0.1 0.1g 192×265×87
66,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52903245 AJII-420 09890457 AJⅡ-420 AJⅡ-420 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子) 09890457 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子) 1台 88,980 税込97,878 注文コードが変更になりました。
52903263 AJII-4200 09890432 AJⅡ-4200 AJⅡ-4200 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子) 09890432 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子) 1台 97,980 税込107,778 注文コードが変更になりました。
52903279 AJII-12K 09890317 AJⅡ-12K AJⅡ-12K 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子) 09890317 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子) 1台 76,980 税込84,678 注文コードが変更になりました。
52903306 SJ-2200 25221448 SJ2201 SJ2201 カウンティングスケール VIBRA(新光電子) 25221448 カウンティングスケール VIBRA(新光電子) 1台 58,980 税込64,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85464086 SJ-2200(校正書・トレサビリティ体系図付き) 25221545 SJ2201(校正書・トレサビリティ体系図付き) SJ2201(校正書・トレサビリティ体系図付き) カウンティングスケール VIBRA(新光電子) 25221545 カウンティングスケール VIBRA(新光電子) 1台 78,980 税込86,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85468846 SJ-2200(JCSS校正証明書付) 25221649 SJ2201(JCSS校正証明書付) SJ2201(JCSS校正証明書付) カウンティングスケール VIBRA(新光電子) 25221649 カウンティングスケール VIBRA(新光電子) 1台 98,980 税込108,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする