高精度電子天びん ALE-R

高精度電子天びん ALE-R VIBRA(新光電子) 高精度電子天びん ALE-R VIBRA(新光電子) 高精度電子天びん ALE-R VIBRA(新光電子)

新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。内蔵分銅によるスパン調整が可能なモデルです。

用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業 温度範囲(℃)5~35 湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示 ひょう量単位g
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68285735 ALE223R 1台 220(Max) 0.001 丸皿 - 205×270×301(風防含)
93,000
88,980
97,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52903428 ALE323R 1台 320(Max) 0.001 丸皿 - 205×270×301(風防含)
98,000
97,980
107,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52903437 ALE623R 1台 620(Max) 0.001 丸皿 - 205×270×301(風防含)
135,000
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52903446 ALE1502R 1台 1500(Max) 0.01 角皿 - 192×265×86
87,000
86,980
95,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
68285717 ALE2202R 1台 2200(Max) 0.01 角皿 - 192×265×86
93,000
88,980
97,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89837344 ALE3202R 1台 3200(Max) 0.01 角皿 - 192×265×86
98,000
87,980
96,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
68285753 ALE6202R 1台 6200(Max) 0.01 角皿 - 192×265×86
140,000
139,800
153,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52903464 ALE15001R 1台 15000(Max) 0.1 角皿 - 192×265×86
162,000
159,800
175,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
85464183 ALE15001R(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 15000(Max) 0.1 角皿 - 192×265×86
177,000
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464199 ALE1502R(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 1500(Max) 0.01 角皿 - 192×265×86
102,000
99,980
109,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464208 ALE2202R(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 2200(Max) 0.01 角皿 - 192×265×86
108,000
99,980
109,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464217 ALE223R(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 220(Max) 0.001 丸皿 - 205×270×301(風防含)
108,000
99,980
109,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464226 ALE3202R(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 3200(Max) 0.01 角皿 - 192×265×86
113,000
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464235 ALE323R(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 320(Max) 0.001 丸皿 - 205×270×301(風防含)
113,000
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464244 ALE6202R(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 6200(Max) 0.01 角皿 - 192×265×86
155,000
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464253 ALE623R(校正書・トレサビリティ体系図付き) 1セット 620(Max) 0.001 丸皿 - 205×270×301(風防含)
150,000
139,800
153,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468943 ALE15001R(JCSS校正証明書付) 1セット 15000(Max) 0.1 角皿 - 192×265×86
197,000
189,800
208,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468959 ALE1502R(JCSS校正証明書付) 1セット 1500(Max) 0.01 角皿 - 192×265×86
117,000
109,800
120,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468968 ALE2202R(JCSS校正証明書付) 1セット 2200(Max) 0.01 角皿 - 192×265×86
123,000
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468977 ALE223R(JCSS校正証明書付) 1セット 220(Max) 0.001 丸皿 - 205×270×301(風防含)
123,000
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468986 ALE3202R(JCSS校正証明書付) 1セット 3200(Max) 0.01 角皿 - 192×265×86
128,000
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85468995 ALE323R(JCSS校正証明書付) 1セット 320(Max) 0.001 丸皿 - 205×270×301(風防含)
128,000
119,800
131,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469004 ALE6202R(JCSS校正証明書付) 1セット 6200(Max) 0.01 角皿 - 192×265×86
170,000
159,800
175,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85469013 ALE623R(JCSS校正証明書付) 1セット 620(Max) 0.001 丸皿 - 205×270×301(風防含)
165,000
159,800
175,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68285692 ALE1203R 1台 1200 0.001 丸皿 Φ118 205×270×301(風防含)
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

商品説明動画

高精度電子天びん ALEシリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする