VIBRA(新光電子)
ジャーナルプリンター
コンパクトジャーナルプリンターです。
付属品
ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻
タイプ
コンパクトで手軽なプリンタ
電源(V)
AC100(専用ACアダプター)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×145×47.5
印字方式
5×7ドットマトリックス カセットインクリボン
記録紙
45mm幅 普通紙ロール
内容量
1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52903717
CSP-160Ⅱ(D5)
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
73768897
CSP-160II(D9)
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください