防爆Bluetooth出力ユニット

防爆Bluetooth出力ユニット VIBRA(新光電子)

本質安全防爆構造で最高の安全性です。危険場所からBluetoothで計量データを端末に送信できます。

電源単3マンガン乾電池4本(最大連続使用時間:約20時間) 本体質量(g)約720(乾電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36 インターフェース【はかり側】MODE 1:IR通信(9600bps)、MODE 2:赤外線(2400bps)、【外部機器側】Bluetooth Ver.2(通信距離:約10m) 防爆構造Ex ia ⅡB T4 防爆認証本質安全防爆構造:第TC21301号 内容量1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52905108 BTZ-200
165,000
159,800
175,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする