増おもり型ニュートン分銅 M1級 黄銅クロムメッキ

増おもり型ニュートン分銅 M1級 黄銅クロムメッキ - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表す量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52905564M1SB-100N-JC3 JCSS校正付-100N10.2
119,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52905783M1SB-10N-JC3 JCSS校正付-10N1.02
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52905808M1SB-0.1N-JC3 JCSS校正付10.20.1N-
20,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52905826M1SB-1N-JC3 JCSS校正付1021N-
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52905844M1SB-20N-JC3 JCSS校正付-20N2.04
55,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52905869M1SB-0.2N-JC3 JCSS校正付20.40.2N-
22,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52905887M1SS-2N-JC3 JCSS校正付2042N-
33,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52905905M1SB-50N-JC3 JCSS校正付-50N5.1
91,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52905923M1SB-0.5N-JC3 JCSS校正付510.5N-
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52905948M1SB-5N-JC3 JCSS校正付5105N-
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/512/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする