増おもり型ニュートン分銅 M1級 非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質非磁性ステンレス
校正証明書JCSS校正
内容量1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
分銅/おもり の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/514/
2023-03-22