曜日別特売

トランス FE41シリーズ

トランス FE41シリーズ - 福田電機製作所
1次電圧380V、400V、440V2次電圧100V、110VシールドE付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量
寸法d(mm)
端子ねじ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52910823FE41-1K10.51kVA95M4(P/S)153×122×156
31,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910839FE41-3004.3300VA85M5(P/S)106×110×117
14,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910848FE41-501.550VA60M6(P/S)77×88×92
6,800
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
52910857FE41-5005.5500VA95M7(P/S)115×116×124
21,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52910866FE41-7508.1750VA100M8(P/S)134×121×140
26,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする