バッティングトレーナー・トスマシン
前カラのトスボ-ルで、ミ-ト力UP。
付属品PUボール8球・レ-ル2個・レ-ルエンド1個
材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。
質量(kg)約1.8
色ネイビ-
対応PUボール、バッティングトレーナー練習球
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×37×42
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |