MIKASA(ミカサ)ソフトバレーボール用カラーネット

MIKASA(ミカサ)ソフトバレーボール用カラーネット MIKASA (ミカサ)

材質糸質:ポリエチレン440T/30本、上部ロープ:ポリエステル12本、5mm、上部テープ:ナイロン、サイドテープ:なし ロープ長さ(m)約9 寸法(縦×横)(cm)80×600 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52911645 NET-200
5,600
5,398
5,938 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする