アーキスペックフロアーW パーケットA フレンチヘリンボーン
小さな木のピースを組み合わせ、一定のパターンに張り上げたデザイン性の高い床材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、水まわり、玄関廊下
厚さ(mm)12
幅(mm)303
長さ(mm)1818
仕様アレル物質抑制、へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ペット傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応、車椅子対応、水まわりに使える、ペット対応
基材エコ配慮複合合板(裏面防虫処理)
工法捨貼工法
表面仕上げアレルバスター配合ナチュラル高結合ハード塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
内容量1箱(6枚)
注意
※自然な仕上がり表現のため色・柄のバラツキを持たせています。天然木を使用した床材のため、ピースのズレや凹凸が生じます。球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。ペット対応時や、洗面所・トイレなどへの施工時には、さねの接合部にシリコンシーリング・さね部専用ボンド(KE9501E)を施してください。この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。