マルケイ(国際化工)
たくみ庵 長角皿 大
材質
MF
食器の種類
和食器
形状
角皿
サイズ
大
容量(mL)
-
サイズ(mm)
301×127×23h
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912704
D251 B
黒
64-7768-99
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52912713
D251 KOH
粉引
64-7769-01
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください