マルケイ(国際化工)
ボール・プレート 40cm長角プレート
材質
MF
食器の種類
洋食器
形状
角皿
色
ホワイトC
容量(L)
3
サイズ(mm)
402×302×41h
アズワン品番
64-7771-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912853
E243 WC
¥
4,860
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください