マルケイ(国際化工)
ダイナー 19cmライス皿
材質
MF
食器の種類
洋食器
形状
丸皿
容量(mL)
-
サイズ(mm)
195×23h
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912869
E282 GB
ブラウンC
64-7772-25
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52912878
E282 GY
グレーC
64-7772-23
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912887
E282 NAV
ネイビーC
64-7772-24
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください