マルケイ(国際化工)
ダイナー 23cmオーバルベーカー
材質
MF
食器の種類
洋食器
容量(mL)
610
サイズ(mm)
232×160×53h
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52912984
E289 GY
グレーC
64-7772-48
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52912993
E289 NAV
ネイビーC
64-7772-47
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52913009
E289 SDY
サンドイエローC
64-7772-46
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください