曜日別特売

ユニレンゲ 大

ユニレンゲ 大 - マルケイ(国際化工)ユニレンゲ 大 - マルケイ(国際化工)ユニレンゲ 大 - マルケイ(国際化工)
材質MF食器の種類洋食器サイズ容量(mL)-サイズ(mm)170×50×38h内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52913255L4 B64-7781-27
250
249
274(税込)
9日以内出荷
返品不可
52913264L4 R64-7781-28
250
249
274(税込)
9日以内出荷
返品不可
52913273L4 W64-7781-26
250
249
274(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする