ポリカット(R2.2)

ポリカット(R2.2) マグ・イゾベール

グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
繊維一本一本に撥水処理を施しました。

用途住宅用断熱材 グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 構造木造軸組工法 JIS呼びA9521 熱伝導率(W/mk)0.045 密度(kg/m3)10 施工面積5坪 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2.2 材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52913946 HW1010L390 1パック(14枚) 390×2740
21,000
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913955 HW1010L435 1パック(14枚) 435×2740 屋根・天井・壁
21,000
16,980
18,678 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913964 HW1010J390 1パック(13枚) 390×2880
21,000
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913973 HW1010J435 1パック(13枚) 435×2880 屋根・天井・壁
21,000
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52913989 HW1010J475 1パック(12枚) 475×2880 天井・壁
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52913989 HW1010J475 71215324 HW1010L475 画像準備中 ポリカット(R2.2) マグ・イゾベール 1パック(12枚) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする