ノルシール(土台気密パッキン)

ノルシール(土台気密パッキン) - マグ・イゾベールノルシール(土台気密パッキン) - マグ・イゾベール

独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。
透明フィルムのため位置合わせが容易
極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。
施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます

用途土台気密パッキン厚さ(mm)6.41巻長さ(m)14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(4巻)
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52914506PAKKIN9090
41,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914515PAKKIN120120
44,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52914524PAKKIN500500
55,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする