信和自動車工業
LEDワークライト(作業灯) 丸型 (IP67/IP69K防水)
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。
CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品
角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
形状
丸型
材質(本体)
アルミ
タイプ
-
電圧(V)
9~32(DC12/24対応)
光源
LED
防塵防水性能
IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)
ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)
50000
防水保護等級
IP67/IP69K(防水)
電球の種類
LED
注意
※本製品を使用することで微細なノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
※ラジコン等を近くで使用する際は、動作確認をお願い致します。
※作業灯側の端子と電源側の端子を接触させて全品照射テストを行っております
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電力(W)
明るさ(Lm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52935594
81JGW050
1個
9~32(DC12/24対応)
LED 3Wx5
1100
3W×5灯
¥
4,790
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
当日出荷
52935603
81JGW090
1個
9~32(DC12/24対応)
LED 3Wx9
2200
3W×9灯
¥
5,890
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
当日出荷
21243899
81JGW050
1セット(5個)
9~32(DC12/24対応)
LED 3Wx5
1100
3W×5灯
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21243908
81JGW090
1セット(5個)
9~32(DC12/24対応)
LED 3Wx9
2200
3W×9灯
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください