曜日別特売

LEDハイマウントストップランプ

LEDハイマウントストップランプ - 信和自動車工業LEDハイマウントストップランプ - 信和自動車工業LEDハイマウントストップランプ - 信和自動車工業
(3件のレビュー)

小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。
小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。
UN規格認証取得商品。

幅(mm)25【コード】黒/赤高さ(mm)20ねじピッチ(mm)108横(mm)18コード長さ(cm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52935646812587912
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: トラック
有限会社志誠モータース

トラックのハイマウントストップランプに使用
デザイン、明るさ共に満足ですね!

1が参考にしています
対象商品 : 52935646
2023-06-23
用途: セレナのリヤフォグランプ
T.T.E.株式会社その他業種

セレナ(eパワー)には、元々、リヤフォグランプのオプションはありません。車体色が白色なので透明(白色)レンズで赤く発光するLEDリヤフォグランプを探していました。
ディーラーと相談して、信和自動車のハイマウントなら光量も十分で、車検も問題無いとの事で
今回、リヤフォグランプとして流用しました。

対象商品 : 52935646
2020-04-24
用途: キャンピングカーのハイマウントストップランプ交換

以前ついていたものは、水分が内部に入り、いくつかのLEDがだめになり、車検をとおらない状態になった。この商品は、小型であるが視認性はよく、つくりもしっかりとしているようなので、水分侵入による不具合は生じにくそうである。4000円ちかくの値段は高い思うが、他に12V対応のものが見つからなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする