サクションホース インダス MR15 (両端S1内筒外筒加締め品)
内面に特殊ゴムを使用し、耐久性・耐摩耗性に非常に優れたモルタル圧送ホースです。両端にS1(Sカラー)口金を取りつけた仕様となります。内面に耐摩耗性に優れたゴムを採用。ホースの高耐圧設計に対応した継手金具取付方式を採用。ホース内面と継手金具内面の段差が無くモルタルの流れがスムーズ。
用途モルタル圧送用、耐圧性・耐摩耗性が必要な吸・圧送、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用
内径(Φmm)50.8
材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層
外径(Φmm)65.4
特性耐圧性、耐久性、耐摩耗
許容圧力(MPa)1.5(15kgf/cm3)
ピッチ(mm)10
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び寸法(mm)50(2インチ)
標準質量(g/m)1490
許容曲げ半径(mm)900以上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。※許容圧力は23℃での値です。
ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15